Filterregler m. Metallb., inkl. Manometer u. Schalttafelmutter Gew. G 1/8 A m...

Artikelnummer: Z00321233
EAN: 4047322102117
Herstellernummer: 578.00 M
Filterregler m. Metallb., inkl. Manometer u. Schalttafelmutter Gew. G 1/8 A m...
Inkl. Steuern: 40,14 € VE 1 Stück Netto 33,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Filterregler mit Metallbehälter, inkl. Manometer und Schalttafelmutter Gewinde G 1/8 A mm 40 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider in kompakter Kleinbauweise. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 3-5 / Bedienungsanleitung 17-2-1 / Gewinde G 1/8 / C 65 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch bei Ausführung Kunststoffbehälter / manuell bei Ausführung Metallbehälter / DN 5 / A 40 / Durchfluss 435 l/min / D 102 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 167 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 435 / Porenweite im Filterelement 5 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Porenweite im Filterelement 5 um
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss 350 l/min
Federhaube POM-Messing
C 65,0
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 98,5
DN 5
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
B 163,5
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Gewinde G 1/8
Dichtmaterial NBR
A 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen