Filterregler m. Metallb. u. Sichtrohr, inkl. Manometer Gew. G 3/4 Regelb. bar...

Artikelnummer: Z00320797
EAN: 4047322124522
Herstellernummer: C 34 M-SR
Filterregler m. Metallb. u. Sichtrohr, inkl. Manometer Gew. G 3/4 Regelb. bar...
Inkl. Steuern: 85,74 € VE 1 Stück Netto 72,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Filterregler mit Metallbehälter und Sichtrohr, inkl. Manometer Gewinde G 3/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G1/4 / G 3/8): Datenblatt 3-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 3-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 3-4 / Bedienungsanleitung 17-4 / Gewinde G 3/4 / C 99 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 20 / A 70 / D 147 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 246 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 5000 / Porenweite im Filterelement 5 um (40um C 55)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3500
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 3/4
B 246,0
Ablassventil halbautomatisch
A 70,0
Dichtmaterial NBR
Ø 147,0
C 99,0
DN 20
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Porenweite im Filterelement 5 um (40 um C 55)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen