Filterregler m. Polycarbonatb., Schutzkorb u. Manometer Gew. G 1/2 Regelb. ba...

Artikelnummer: Z00320792
EAN: 4047322124324
Herstellernummer: C 33 - S
Filterregler m. Polycarbonatb., Schutzkorb u. Manometer Gew. G 1/2 Regelb. ba...
Inkl. Steuern: 89,18 € VE 1 Stück Netto 74,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterregler mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G1/4 / G 3/8): Datenblatt 3-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 3-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 3-4 / Bedienungsanleitung 17-4 / Gewinde G 1/2 / C 99 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 15 / A 70 / D 147 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 246 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 5000 / Porenweite im Filterelement 5 um (40um C 55)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3500
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 1/2
B 246,3
Ablassventil halbautomatisch
A 68,8
Dichtmaterial NBR
Ø 147,3
C 99,0
DN 15
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Porenweite im Filterelement 5 um (40 um C 55)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen