Filterregler m. Polycarbonatb. u. Manometer Gew. G 1/2 Durchfl. l/min 5500

Artikelnummer: Z00321006
EAN: 4047322168670
Herstellernummer: VFR 43
Filterregler m. Polycarbonatb. u. Manometer Gew. G 1/2 Durchfl. l/min 5500
Inkl. Steuern: 89,00 € VE 1 Stück Netto 74,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Manometer Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 5500 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 3-20 (VFR 23 bis VFR 33, VFR 23 M bis VFR 33 M) / 3-21 (VFR 43 bis VFR 63, VFR 43 M bis VFR 63 M) / Bedienungsanleitung 17-82 / Gewinde G 1/2 / C 98 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / Ablassventil manuell / A 70 / Regelbereich 0,5 - 10 bar / Mediumstemperatur max. 50 ºC / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 273 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 5500 / Porenweite im Filterelement 40 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Durchfluss 5500 Liter pro Minute
Federhaube POM
Gehäuse Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur max. 50 °C (Polycarbonat)/max. 80 °C (Metall)
B 273,0
Porenweite im Filterelement 40 um
Gewinde G 1/2
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Ablassventil manuell
A 70,0
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Mediumstemperatur max. 50 ºC
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 98,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen