Filterregler multifix G3/4 BG2 Regelber. 0,1-3bar inkl. Manometer m.

Artikelnummer: Z00320799
EAN: 4047322124591
Herstellernummer: C 34-K 3
Filterregler multifix G3/4 BG2 Regelber. 0,1-3bar inkl. Manometer m.
Inkl. Steuern: 87,47 € VE 1 Stück Netto 73,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Ablassventil manuell / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Federhaube POM-Messing / Dichtmaterial NBR / Porenweite im Filterelement 5 um (40um C 55) / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Dp = 1 bar / Weitere Angaben Baugröße 1 (G1 / 4 / G 3 / 8): Datenblatt 3-2 / Baugröße 2 (G 1 / 2 / G 3 / 4): Datenblatt 3-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 3-4 / Bedienungsanleitung 17-4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 06500
Gewinde G 3/4
B 246,0
A 070
Ø 147,0
C 099,0
DN 20
Typ Filterregler
Regelbereich (bar) 0,1 - 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen