Filterregler multifix-mini G1/4BG0Regelber. 0,5-10bar inkl. Manometer und

Artikelnummer: Z00320781
EAN: 4047322123952
Herstellernummer: C 06 M
Filterregler multifix-mini G1/4BG0Regelber. 0,5-10bar inkl. Manometer und
Inkl. Steuern: 40,41 € VE 1 Stück Netto 33,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Filterregler mit Metallbehälter und Manometer Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 3-1 / Bedienungsanleitung 17-4-1 / Gewinde G 1/4 / C 63 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / A 40 / D 103 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 165 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 1000 / Porenweite im Filterelement 5 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 1100
Eingangsdruck max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!)
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
B 162,0
Ablassventil halbautomatisch
A 40,0
Dichtmaterial NBR
Ø 99,0
C 63,0
DN 5
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Porenweite im Filterelement 5 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen