Filterregler multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,1-3bar inkl. Manometer m.

Artikelnummer: Z00320780
EAN: 4047322123938
Herstellernummer: C 05-K 3
Filterregler multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,1-3bar inkl. Manometer m.
Inkl. Steuern: 39,04 € VE 1 Stück Netto 32,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Eingangsdruck max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Ablassventil halbautomatischGehäuse Zink-Druckguss / Federhaube POM-Messing / Dichtmaterial NBR / Porenweite im Filterelement 5 u / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Dp = 1 bar / Weitere Angaben Datenblatt 3-1 / Bedienungsanleitung 17-4-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 01000
Gewinde G 1/8
B 165,0
A 040
Ø 103,0
C 063,0
DN 05
Typ Filterregler
Regelbereich (bar) 0,1 - 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen