Filterregler multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,5-10bar inkl. Manometer und

Artikelnummer: Z00320778
EAN: 4047322123907
Herstellernummer: C 05 M
Filterregler multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,5-10bar inkl. Manometer und
Inkl. Steuern: 39,02 € VE 1 Stück Netto 32,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Filterregler mit Metallbehälter und Manometer Gewinde G 1/8 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 3-1 / Bedienungsanleitung 17-4-1 / Gewinde G 1/8 / C 63 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / A 40 / D 103 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 165 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 900 / Porenweite im Filterelement 5 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur max. 60 °C
B 162,0
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchfluss 950 Liter pro Minute
Dichtmaterial NBR
Eingangsdruck max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!)
DN 5
Gehäuse Zink-Druckguss
A 40,0
Federhaube POM-Messing
C 63,0
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Gewinde G 1/8
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Ablassventil halbautomatisch
Ø 99,0
Porenweite im Filterelement 5 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen