• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Manometer G½ senk. 0-100ba R1 00mm Robustausführung Gehäuse 1.4301 Klasse 1,0

Artikelnummer:  
Z00322546 
EAN:  
4047322096256 
Herstellernummer:  
512 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

71,36 €

Netto 59,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2
Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung
Durchmesser in mm 100
Gehäuse CrNi-Stahl
Güteklasse 1,0
Mediumstemperatur max. +80 °C
Messbereich 0 - 100,0 bar Bar (Luftdruck)
Messglied Kupferlegierung (kleiner gleich 100bar)/CrNi-Stahl (>100bar)
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Zeigerwerk Kupferlegierung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Manometer in Robustausführung, Anschluss unten Messbereich 0 - 100,0 bar - / Manometer / in Robustausführung / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.01 / Messbereich 0 - 100,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 1,0 / Messglied Kupferlegierung (kleiner gleich 100 bar) / CrNi-Stahl (> 100 bar) / Mediumstemperatur max. 80 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Gehäuse CrNi-Stahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben