RIEGLER Manometer G½ senkr.-1/¿ R1 00mm Chemieausführung Gehäuse 1.4404Klasse 1,0

Artikelnummer:  
Z00322927 
EAN:  
4047322084550 
Herstellernummer:  
4025 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

113,16 €

Netto 95,09 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2
Ausführung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausf.komplett aus Edelstahl
Durchmesser in mm 100
Güteklasse 1,6 (D 63 mm), 1,0 (D 100 mm und D 160 mm)
Mediumstemperatur max. +200 °C
Messbereich -1/+3,0 bar Bar (Luftdruck)
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas/D 63 = Polycarbonat
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Werkstoff CrNi-Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Manometer Messbereich -1 / ,0 bar für Vakuum / Manometer / CrNi-Stahl-Ausführung / Werkstoff CrNi-Stahl / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.02 / Messbereich -1 / ,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung komplett aus Edelstahl / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm und Ø 160 mm) / Mediumstemperatur max. 200 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas / Ø 63 = Polycarbonat
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben