Manometer G1/4 rück.-1/0bar 63mm Chemieausführung Gehäuse 1.4571 Einfachskala

Artikelnummer: Z00322945
EAN: 4047322084826
Herstellernummer: 4080
Manometer G1/4 rück.-1/0bar 63mm Chemieausführung Gehäuse 1.4571 Einfachskala
Inkl. Steuern: 82,32 € VE 1 Stück Netto 69,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer Messbereich -1 / 0,0 bar für Vakuum / Manometer / Werkstoff CrNi-Stahl / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.02 / Messbereich -1 / 0,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung komplett aus Edelstahl / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) / Mediumstemperatur max. 200 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas / Ø 63 = Polycarbonat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 63
Güteklasse 1,6 (D 63 mm), 1,0 (D 100 mm)
Ausfuehrung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausf.komplett aus Edelstahl
Anschluss G 1/4
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Werkstoff CrNi-Stahl
Sichtscheibe Mehrschichten-Sicherheitsglas/D 63 = Polycarbonat
Messbereich bar -1/0,0 bar
Mediumstemperatur max. +200 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen