Glyzerin-Manometer G1/4 senkr.63mm -1/¿ Gehäuse Kunststoff Doppelskalebar

Artikelnummer: Z00322656
EAN: 4047322113663
Herstellernummer: 700/5-K
Glyzerin-Manometer G1/4 senkr.63mm -1/¿ Gehäuse Kunststoff Doppelskalebar
Inkl. Steuern: 17,25 € VE 1 Stück Netto 14,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss unten Messbereich -1 / ,0 bar für Vakuum / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.04 / Messbereich -1 / ,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Güteklasse 2,5 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe PMMA, mit Gehäuse verschweißt / Gehäuse Kunststoff, schwarz (mit Frontflansch) / Bügelbefestigung (nur für rückseitig) auf Anfrage / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvisk.u.n.kr./Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Gehäuse Kunststoff, schw. (mit Frontflansch)/Bügelbef. auf Anfrage
Sichtscheibe PMMA, mit Gehäuse verschweißt
Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung/
Anschluss G 1/4
Messbereich -1/+9,0 bar Bar (Luftdruck)
Güteklasse 2,5
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Mediumstemperatur max. +60 °C
Durchmesser in mm 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen