Glyzerin-Manometer m. Dreikantfrontrin G100mm 0-100bar G1/2 rücks. m.

Artikelnummer: Z00322609
EAN: 4047322012331
Herstellernummer: 1031
Glyzerin-Manometer m. Dreikantfrontrin G100mm 0-100bar G1/2 rücks. m.
Inkl. Steuern: 114,92 € VE 1 Stück Netto 96,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Glyzerinmanometer Messbereich 0 - 100,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.06 / Messbereich 0 - 100,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Bügelbefestigung / Güteklasse 1,6 bzw. 1,0 (Ø 100 mm) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Pressmessing / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 100
Gehäuse Pressmessing
Güteklasse 1,6 bzw. 1,0 (D 100 mm)/
Anwendung f.gasf.flüss.n.hochvisk.u.n.kr./Messst.d.Kupferleg.n.angr.
Ausfuehrung Rohrfedermanometer in Standardausführung m. Bügelbefestigung
Anschluss G 1/2
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Acrylglas
Messbereich bar 0 - 100,0 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen