• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Glyzerinmanometer 100 mm, Anschl. unten Messb.0-10,0 b

Artikelnummer:  
Z00322723 
EAN:  
4047322114592 
Herstellernummer:  
727-C 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

82,78 €

Netto 69,56 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2
Anwendung f.gasf.,flüss.,n.hochvisk.u.n.kr./Messst.d.Kupferleg.n.angr.
Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Bördelring CrNi-Stahl., glänz. (Dreikantfr.)/Bügelbefestig. auf Anfrage
Durchmesser in mm 100
Gehäuse CrNi-Stahl, blank
Güteklasse 1,6 (D 63 mm)/1,0 (D 100 mm)
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messbereich 0 - 10,0 bar Bar (Luftdruck)
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung/CrNi-Stahl (bei Ausf. D 100 mm, > 100 bar)
Sichtscheibe Kunststoff, glasklar
Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C (D 63)/-20 °C bis +60 °C (D 100)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss unten Messbereich 0 - 10,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.12 / Messbereich 0 - 10,0 bar / Bördelring CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie) / Bügelbefestigung (nur für rückseitig) auf Anfrage / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm) / 1,0 (Ø 100 mm) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur 0 °C bis °C (Ø 63) / -20 °C bis °C (Ø 100) / Sichtscheibe Kunststoff, glasklar / Gehäuse CrNi-Stahl, / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung / CrNi-Stahl (bei Ausführung Ø 100 mm, > 100 bar)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben