• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Glyzerinmanometer, Anschl. hinten, zentrisch Messb. 0 - 400,0 bar

Artikelnummer:  
Z00322822 
EAN:  
4047322120562 
Herstellernummer:  
815-K 
Marke:  
RIEGLER 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

18,56 €

Netto 15,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/4
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvisk.u.n.kr./Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung/
Durchmesser in mm 63
Gehäuse Kunststoff, schw. (mit Frontflansch)/Bügelbef. auf Anfrage
Güteklasse 2,5
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messbereich 0 - 400,0 bar Bar (Luftdruck)
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe PMMA, mit Gehäuse verschweißt
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss hinten, zentrisch Messbereich 0 - 400,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.04 / Messbereich 0 - 400,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Güteklasse 2,5 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe PMMA, mit Gehäuse verschweißt / Gehäuse Kunststoff, schwarz (mit Frontflansch) / Bügelbefestigung (nur für rückseitig) auf Anfrage / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben