Glyzerinmanometer, Anschl. hinten, zentrisch Messb. 0 - 6,0 bar

Artikelnummer: Z00322794
EAN: 4047322119023
Herstellernummer: 806-C
Glyzerinmanometer, Anschl. hinten, zentrisch Messb. 0 - 6,0 bar
Inkl. Steuern: 25,39 € VE 1 Stück Netto 21,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss hinten, zentrisch Messbereich 0 - 6,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.12 / Messbereich 0 - 6,0 bar / Bördelring CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie) / Bügelbefestigung (nur für rückseitig) auf Anfrage / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm) / 1,0 (Ø 100 mm) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur 0 °C bis °C (Ø 63) / -20 °C bis °C (Ø 100) / Sichtscheibe Kunststoff, glasklar / Gehäuse CrNi-Stahl, / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung / CrNi-Stahl (bei Ausführung Ø 100 mm, > 100 bar)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 63
Gehäuse CrNi-Stahl, blank
Güteklasse 1,6 (D 63 mm)/1,0 (D 100 mm)
Anwendung f.gasf.,flüss.,n.hochvisk.u.n.kr./Messst.d.Kupferleg.n.angr.
Ausfuehrung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Anschluss G 1/4
Bördelring CrNi-Stahl., glänz. (Dreikantfr.)/Bügelbefestig. auf Anfrage
Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C (D 63)/-20 °C bis +60 °C (D 100)
Sichtscheibe Kunststoff, glasklar
Messbereich bar 0 - 6,0 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung/CrNi-Stahl (bei Ausf. D 100 mm, > 100 bar)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen