RIEGLER Glyzerinmanometer G½ rücks. 100mm 0-10bar Klasse 1,0 Metall-Gehäuse

Artikelnummer:  
Z00322831
EAN:  
4047322120791
Herstellernummer:  
826
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

91,06 €

Netto 76,52 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvis.u.n.kr./Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Bördelring CrNi-Stahl
Durchmesser in mm 100
Gehäuse Pressmessing (D 63 mm, D 100 mm)/CrNi-Stahl (D 160 mm)
Güteklasse 1,6 (D 63 mm)/1,0 (D 100 mm und D 160 mm)
Mediumstemperatur max. +60 °C (D 63, 100)/max. +100 °C (D 160)
Messbereich 0 - 10,0 bar Bar (Luftdruck)
Sichtscheibe Acrylglas
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Zeigerwerk Kupferlegierung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss hinten, Ø 63 = zentrisch, Ø 100 = exzentrisch Messbereich 0 - 10,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.06 (700 bis 737 und 800 bis 835) / PM 02.02 (740 bis 756) / Messbereich 0 - 10,0 bar / Bördelring CrNi-Stahl / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm) / 1,0 (Ø 100 mm und Ø 160 mm) / Messglied Kupferlegierung (Ø 63) / Kupferlegierung < 100 bar / CrNi-Stahl 1.4571 größer gleich 100 bar (Ø 100 und 160) / Mediumstemperatur max. 60 °C (Ø 63, 100) / max. 100 °C (Ø 160) / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Pressmessing (Ø 63 mm, Ø 100 mm) / CrNi-Stahl (Ø 160 mm)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben