Glyzerinmanometer G1/2 rücks. 100mm 0-250bar Klasse 1,0 Metall-Gehäuse

Artikelnummer: Z00322838
EAN: 4047322121019
Herstellernummer: 833
Riegler
Glyzerinmanometer G1/2 rücks. 100mm 0-250bar Klasse 1,0 Metall-Gehäuse
Inkl. Steuern: 106,48 € VE 1 Stück Netto 89,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss hinten, Ø 63 = zentrisch, Ø 100 = exzentrisch Messbereich 0 - 250,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.06 (700 bis 737 und 800 bis 835) / PM 02.02 (740 bis 756) / Messbereich 0 - 250,0 bar / Bördelring CrNi-Stahl / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 1,6 (Ø 63 mm) / 1,0 (Ø 100 mm und Ø 160 mm) / Messglied Kupferlegierung (Ø 63) / Kupferlegierung < 100 bar / CrNi-Stahl 1.4571 größer gleich 100 bar (Ø 100 und 160) / Mediumstemperatur max. 60 °C (Ø 63, 100) / max. 100 °C (Ø 160) / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Pressmessing (Ø 63 mm, Ø 100 mm) / CrNi-Stahl (Ø 160 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 100
Gehäuse Pressmessing (D 63 mm, D 100 mm)/CrNi-Stahl (D 160 mm)
Güteklasse 1,6 (D 63 mm)/1,0 (D 100 mm und D 160 mm)
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvis.u.n.kr./Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Ausfuehrung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Anschluss G 1/2
Bördelring CrNi-Stahl
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Acrylglas
Zeigerwerk Kupferlegierung
Messbereich bar 0 - 250,0 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C (D 63, 100)/max. +100 °C (D 160)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen