Glyzerinmanometer G1/4 rücks. 63mm 0-60bar Gehäuse Kunststoff Doppelskalebar

Artikelnummer: Z00322810
EAN: 4047322119801
Herstellernummer: 811-K
Glyzerinmanometer G1/4 rücks. 63mm 0-60bar Gehäuse Kunststoff Doppelskalebar
Inkl. Steuern: 18,56 € VE 1 Stück Netto 15,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Glyzerinmanometer, Anschluss hinten, zentrisch Messbereich 0 - 60,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.04 / Messbereich 0 - 60,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung / Güteklasse 2,5 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe PMMA, mit Gehäuse verschweißt / Gehäuse Kunststoff, schwarz (mit Frontflansch) / Bügelbefestigung (nur für rückseitig) auf Anfrage / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Güteklasse 2,5
Messbereich 0 - 60,0 bar Bar (Luftdruck)
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvisk.u.n.kr./Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Anschluss G 1/4
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Mediumstemperatur max. +60 °C
Durchmesser in mm 63
Sichtscheibe PMMA, mit Gehäuse verschweißt
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Gehäuse Kunststoff, schw. (mit Frontflansch)/Bügelbef. auf Anfrage
Ausführung Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung/
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen