Glyzerinmanometer Messb. 0 - 4,0 bar

Artikelnummer: Z00322843
EAN: 4047322122788
Herstellernummer: 901
Glyzerinmanometer Messb. 0 - 4,0 bar
Inkl. Steuern: 32,11 € VE 1 Stück Netto 26,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Glyzerinmanometer Messbereich 0 - 4,0 bar - / - für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen - / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.06 / Messbereich 0 - 4,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende / Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, Stahl verchromt und poliert / Güteklasse 1,6 bzw. 1,0 (Ø 100 mm) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Pressmessing / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Pressmessing
Güteklasse 1,6 bzw. 1,0 (D 100 mm)/
Anschluss G 1/4
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Messbereich 0 - 4,0 bar Bar (Luftdruck)
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Acrylglas
Anwendung f.gasf.,fl.,n.hochvisk.u.n.kr./Messst.,d.Kupferleg.n.angr.
Durchmesser in mm 63
Mediumstemperatur max. +60 °C
Ausführung Rohrfedermano.i.Standardaus.m.Einbaufrontr.,St.verchr.u.pol.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen