Impulsmembranventil stromlos geschlossen int. Vorsteuerung 230V 50-60Hz G1

Artikelnummer: Z00323298
EAN: 4047322161077
Herstellernummer: MV 4212
Impulsmembranventil stromlos geschlossen int. Vorsteuerung 230V 50-60Hz G1
Inkl. Steuern: 81,68 € VE 1 Stück Netto 68,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

stromlos geschlossen, 230 V, 50 - 60 Hz, interne Vorsteuerung Gewinde G 1 NW 25,0 / Moderner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Staubfilteranlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung. Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen. Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus: / Eckbauform zur Optimierung des Luftstromes / Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz / Extrem kurze Schaltzeiten / geräuscharmen Betrieb durch eingebaute Schalldämpfer. (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar) / einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und Verschleißteile / Das Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet. / Weitere Angaben Bauform 1: / Datenblatt 15-14 (MV 4211(G) und MV 4212(G)) / Bedienungsanleitung 17-31 (MV 4211(G) und MV 4212(G)) / Bauform 2: / Datenblatt 15-15 (MV 4213(G) bis MV 4215(G)) / Bedienungsanleitung 17-32 (MV 4213(G)) / Bedienungsanleitung 17-33 (MV 4214(G) und MV 4215(G)) / Gewinde G 1 / Betriebsdruck max. 8,5 bar / Entlüftungsanschluss (bei Bauform 2) G 3/8 (MV 4213 und MV 4213 G) / G 3/4 (MV 4214 und MV 4214 G, MV 4215 und MV 4215 G) / Schalldämpfer nachrüstbar / Betriebs-druckmax. 8,5 / NW 25,0 / A 75 / Elektroanschluss ISO 4400 (Gerätesteckdose PG 11 P) / Innenteile Edelstahl / Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) / Dichtmaterial Perbunan (NBR) / Dicht-material NBR / Mediumstemperatur max. 90 °C / Betriebsdruckmin. 0,35 / B 89 / Membrane Bauform 1 TPE (Hydrel) / Bauform 2 CR (Chlorophen/Neopren) / Gehäuse Aluminium / Bauform 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauform 1
B 89,0
Elektroanschluss ISO 4400 (Gerätesteckdose PG 11 P)
Membrane Bauform 1 TPE (Hydrel)/Bauform 2 CR (Chlorophen/Neopren)
Mediumstemperatur max. +90 °C
Schutzart IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
A 75,0
Innenteile Edelstahl
Dichtmaterial Perbunan (NBR)
Gewinde G 1
Betriebsdruck min. 0,35 bar/max. 8,5 bar
Gehäuse Aluminium
NW 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen