Kapselfedermanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 100 mbar

Artikelnummer: Z00323054
EAN: 4047322112499
Herstellernummer: 6814
Kapselfedermanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 100 mbar
Inkl. Steuern: 91,31 € VE 1 Stück Netto 76,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kapselfedermanometer, Anschluss unten Messbereich 0 - 100 mbar - / - mit Nullpunktkorrektur - / Weitere Angaben Datenblatt Ø 63 mm = PM 06.01, Ø 100 mm = PM 06.02 / Messbereich 0 - 100 mbar / Anwendung für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien / Anschluss G 1/2 / Ausführung Kapselfedermanometer / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 100 °C / max. 80 °C (bei Ausführung Ø 100 mm, Anschluss hinten exzentrisch) / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Acrylglas (Ø 63 mm), Instrumentenflachglas (Ø 100 mm) / Gehäuse Stahl, schwarz (Ø 63 mm) / CrNi-Stahl (Ø 100 mm) / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Mediumstemperatur max. +100 °C/max. +80 °C (bei D100mm, Anschl.hinten)
Sichtscheibe Acrylglas (D 63 mm), Instrumentenflachglas (D 100 mm)
Anschluss G 1/2
Güteklasse 1,6
Durchmesser in mm 100
Ausführung Kapselfedermanometer
Anwendung für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Messbereich 0 - 100 mbar Bar (Luftdruck)
Gehäuse Stahl, schwarz (D 63 mm)/CrNi-Stahl (D 100 mm)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen