Kapselfedermanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 60 mbar

Artikelnummer: Z00323030
EAN: 4047322102735
Herstellernummer: 5813
Kapselfedermanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 60 mbar
Inkl. Steuern: 70,54 € VE 1 Stück Netto 59,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kapselfedermanometer, Anschluss unten Messbereich 0 - 60 mbar - / - mit Nullpunktkorrektur - / Weitere Angaben Datenblatt Ø 63 mm = PM 06.01, Ø 100 mm = PM 06.02 / Messbereich 0 - 60 mbar / Anwendung für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien / Anschluss G 1/4 / Ausführung Kapselfedermanometer / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 100 °C / max. 80 °C (bei Ausführung Ø 100 mm, Anschluss hinten exzentrisch) / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Acrylglas (Ø 63 mm), Instrumentenflachglas (Ø 100 mm) / Gehäuse Stahl, schwarz (Ø 63 mm) / CrNi-Stahl (Ø 100 mm) / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Stahl, schwarz (D 63 mm)/CrNi-Stahl (D 100 mm)
Sichtscheibe Acrylglas (D 63 mm), Instrumentenflachglas (D 100 mm)
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Anwendung für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Durchmesser in mm 63
Güteklasse 1,6
Ausführung Kapselfedermanometer
Anschluss G 1/4
Mediumstemperatur max. +100 °C/max. +80 °C (bei D100mm, Anschl.hinten)
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Messbereich 0 - 60 mbar Bar (Luftdruck)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen