Konstant-Druckregler Gew. G 3/8 Regelb. bar 0,5 - 3

Artikelnummer: Z00321367
EAN: 4047322115230
Herstellernummer: 737.311
Riegler
Konstant-Druckregler Gew. G 3/8 Regelb. bar 0,5 - 3
Inkl. Steuern: 73,36 € VE 1 Stück Netto 61,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Konstant-Druckregler Gewinde G 3/8 Regel- bereich bar 0,5 - 3 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-12 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-13 / Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-14 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / 1 1/2): Datenblatt 2-15 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 3/8 / C 33 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 10 / A 70 / D 127 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 3 / Eingangsdruck max. 25 bar (G 1/4 bis G 1/2) / max. 40 bar (G 3/4 bis G 1 1/2) / Umgebungstemperatur max. 90 °C / B 160 / Gehäuse Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2) / Messing (G 3/4 bis G 1 1/2) / Durchflussl/min 3000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3000
Eingangsdruck max. 25bar (G 1/4 bis G 1/2)/max. 40bar (G 3/4 bis G 1 1/2)
Gehäuse Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2)/Messing (G 3/4 bis G 1 1/2)
Gewinde G 3/8
B 165,0
A 70,0
Dichtmaterial NBR
Ø 132,0
C 33,0
DN 10
Umgebungstemperatur max. 90 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 3 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen