Kontaktmanometer Messb. 0 - 10,0 bar

Artikelnummer: Z00322909
EAN: 4047322073790
Herstellernummer: 3304
Riegler
Kontaktmanometer Messb. 0 - 10,0 bar
Inkl. Steuern: 285,75 € VE 1 Stück Netto 240,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kontaktmanometer Messbereich 0 - 10,0 bar - / Kontaktmanometer / mit Magnetspringkontakt 821.21 / Weitere Angaben Datenblatt Druckmessgerät = PM 02.01, Kontakt = AC 08.01 / Gehäuse und Ring CrNi-Stahl 1.4301 / Messbereich 0 - 10,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung mit elektrischem Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Kontaktart 821.21 / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 1,0 / Messglied Kupferlegierung (< 100 bar), CrNi-Stahl 1.4571 (> 100 bar) / Mediumstemperatur max. 80 °C / Funktion der elektrische Grenzsignalgeber öffnet einen Stromkreis bei Erreichen des ersten eingestellten Grenzwerts und schließt ihn wieder bei Erreichen des zweiten Wertes / Durchmesser in mm 160 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 160
Güteklasse 1,0
Gehäuse und Ring CrNi-Stahl 1.4301
Anschluss G 1/2
Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Zeigerwerk Kupferlegierung
Messbereich bar 0 - 10,0 bar
Mediumstemperatur max. +80 °C
Messglied Kupferlegierung (< 100 bar), CrNi-Stahl 1.4571 (> 100 bar)
Schaltleistung max. 30 W/50 VA
Nennbetriebsstrom Einschaltstrom 1,0 A/Ausschaltstrom 1,0 A/Dauerstrom 0,6 A
Nennbetriebsspannung Ueff max. 250 V
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen