Manometer lineonline G1/4Gewinde (Eingang)-Schlauch

Artikelnummer: Z00325197
EAN: 4047322091527
Herstellernummer: 461.014-8
Manometer lineonline G1/4Gewinde (Eingang)-Schlauch
Inkl. Steuern: 19,86 € VE 1 Stück Netto 16,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang) Gewinde G 1/4 für Schlauch-Ø mm 8 / Trotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Skalierung 0 - 12 bar / Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse / Grundkörper Technopolymer / A 69,7 / Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl / für Schlauch-Ø 8 / Dichtmaterial NBR / B 41 / I 18,7 / Montagemöglichkeiten Wandmontage (Bohrungen am Gehäuse vorhanden) / Winkelmontage (Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar) / Schalttafelmontage (mit Winkel oder Kontermutter) / Betriebsdruck max. 12 bar / Messgenauigkeit 4 % vom Skalenendwert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grundkörper Technopolymer
Montagemöglichkeiten Wandmontage/Winkelmontage/Schalttafelmontage
I 18,7
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Gewinde G 1/4
Dichtmaterial NBR
A 70,8
Pneumatiksymbole auf dem Gehäuse
Skalierung 0 - 12 bar
Betriebsdruck max. 12 bar
für Schlauch-D 8
Innenteile Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
B 41,1
Messgenauigkeit +/- 4 % vom Skalenendwert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen