Luft-Luft-Druckverstärker (Booster) G1/8 DIN EN ISO 228-1Kolben-ø 40mm

Artikelnummer: Z00322108
EAN: 4047322284905
Herstellernummer: B-921
Riegler
Luft-Luft-Druckverstärker (Booster) G1/8 DIN EN ISO 228-1Kolben-ø 40mm
Inkl. Steuern: 232,04 € VE 1 Stück Netto 194,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckverstärker ohne Regler Kolben-Ø mm 40 Anschluss G 1/8 / Druckverstärker ermöglichen in einem Druckluftnetz ohne Einsatz fremder Energieformen, für ausgewählte Geräte ein separates Druckluftdepot bis zum doppelten Druck zu installieren, d.h. im üblichen Netz mit bis zu 10 bar kann bis zu einem Druck von 20 bar gearbeitet werden (maximales Verhältnis 2:1). / Dies erfolgt durch einen Doppelkolben, der über eine Kombination von integrierten Rückschlagventilen so angesteuert wird, dass der Druckverstärker selbsttätig bis zum Erreichen des Zieldrucks in einem Druckluftbehälter arbeitet und danach selbstständig abschaltet. / Der Druckaufbau und die Speicherung der komprimierten Druckluft erfolgt immer über einen Behälter! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C (Kolbendurchmesser 40 mm) / -10 °C bis °C (Kolbendurchmesser 63 mm) / Gehäuse und Filterbehälter / L 194 / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft (wenn geölt, dann kontinuierlich) / Dichtmaterial NBR / H 65 / Ausgangsdruck max. 20 bar bzw. max. 16 bar bei Ausführung mit Druckregler / Eingangsdruck 2 - 10 bar / Rohr Profilrohr aus Aluminium, eloxiert / Gehäuse Aluminium, eloxiert / Montagemöglichkeiten beliebig, über 4 Befestigungsbohrungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck 2 - 10 bar
Gehäuse Aluminium, eloxiert
H 64,0
Ausgangsdruck max. 20 bar bzw. max. 16 bar bei Ausführung mit Druckregler
Anschluss G 1/8
Dichtmaterial NBR
Druckregler mit Kunststoffgehäuse
Temperaturbereich -10°C - +50°C (Kolben-D 40mm)/-10°C - +60°C (Kolben-D 63mm)
Medium gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Kolben-D 40,0
L 194,0
Rohr Profilrohr aus Aluminium, eloxiert
Montagemöglichkeiten beliebig, über 4 Befestigungsbohrungen
P2:P1 2:1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen