Manometer-Anschlussverschraubung G1/2 i. DIN EN ISO

Artikelnummer: Z00329567
EAN: 4047322166928
Herstellernummer: V 206
Riegler
Manometer-Anschlussverschraubung G1/2 i. DIN EN ISO
Inkl. Steuern: 5,40 € VE 1 Stück Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Manometer-Anschlussverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 27 / L1 46,0 / für Drücke(bar) 630 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
SW 2 27
SW 1 19
L1 46,0
Rohr-Außen-D 8
PN 630
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen