Manometer-Anschlussverschraubung G1/2 Innengewinde

Artikelnummer: Z00329243
EAN: 4047322127110
Herstellernummer: ES 208
Riegler
Manometer-Anschlussverschraubung G1/2 Innengewinde
Inkl. Steuern: 24,06 € VE 1 Stück Netto 20,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer-Anschlussverschraubung Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Manometer-Anschlussverschraubung / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 47,0 / für Drücke(bar) 630 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
L1 47,0
Rohr-Außen-D 12
PN 630
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen