Manometer-Anschlussverschraubung, Innengew. zyl. Gew. G 1/4 Rohraußen-Ø mm 12

Artikelnummer: Z00329565
EAN: 4047322166904
Herstellernummer: V 203
Manometer-Anschlussverschraubung, Innengew. zyl. Gew. G 1/4 Rohraußen-Ø mm 12
Inkl. Steuern: 8,89 € VE 1 Stück Netto 7,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Manometer-Anschlussverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 22 / Rohr-Außen-Ø 12 / SW 2 19 / L1 38,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
SW 2 19
SW 1 22
L1 38,0
Rohr-Außen-D 12
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen