Manometer-Anschlussverschraubung m. Dichtkegel G1/4 i. DIN EN ISO 228-1Stahl

Artikelnummer: Z00329714
EAN: 4047322212090
Herstellernummer: V 582
Manometer-Anschlussverschraubung m. Dichtkegel G1/4 i. DIN EN ISO 228-1Stahl
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 Mutter- Innen- gewinde M14x1,5 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M14x1,5 / SW 1 17 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 19 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
SW 2 19
SW 1 17
L1 36,0
Rohr-Außen-D 8
PN 315
Mutter-Innengewinde M14x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen