Manometer-Anschlussverschraubung m. Dichtkegel G1/4 Mutter-Innengewindem

Artikelnummer: Z00329406
EAN: 4047322215817
Herstellernummer: ES 581
Manometer-Anschlussverschraubung m. Dichtkegel G1/4 Mutter-Innengewindem
Inkl. Steuern: 22,26 € VE 1 Stück Netto 18,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde Gewinde G 1/4 Mutter- Innen- gewinde M12x1,5 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M12x1,5 / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 35,5 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
L1 35,5
Rohr-Außen-D 6
PN 315
Mutter-Innengewinde M12x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen