Manometer-Anschlussverschraubung m. Dichtkegel G1/4 Mutter-Innengewindem

Artikelnummer: Z00329408
EAN: 4047322215831
Herstellernummer: ES 583
Riegler
Manometer-Anschlussverschraubung m. Dichtkegel G1/4 Mutter-Innengewindem
Inkl. Steuern: 33,57 € VE 1 Stück Netto 28,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde Gewinde G 1/4 Mutter- Innen- gewinde M16x1,5 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M16x1,5 / Rohr-Außen-Ø 10 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
L1 36,0
Rohr-Außen-D 10
PN 315
Mutter-Innengewinde M16x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen