Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 1/2 Rohraußen-Ø mm 18

Artikelnummer: Z00329502
EAN: 4047322162746
Herstellernummer: N 71
Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 1/2 Rohraußen-Ø mm 18
Inkl. Steuern: 8,51 € VE 1 Stück Netto 7,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometerverschraubung mit Innengewinde Gewinde G 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 18 / Manometerverschraubung / leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 32 / Rohr-Außen-Ø 18 / L1 42,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 26 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
Gewinde G 1/2
SW 26
SW 1 32
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Rohr-Außen-D 18
L1 42,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen