Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 1/4 Rohraußen-Ø mm 10

Artikelnummer: Z00329496
EAN: 4047322162685
Herstellernummer: N 65
Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 1/4 Rohraußen-Ø mm 10
Inkl. Steuern: 9,51 € VE 1 Stück Netto 7,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometerverschraubung mit Innengewinde Gewinde G 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 10 / Manometerverschraubung / leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø 10 / L1 35,5 / Druckbereich max. 60 bar / SW 17 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
Druckbereich max. 60 bar
SW 1 19
SW 17
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L1 35,5
Rohr-Außen-D 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen