Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 1/8 Rohraußen-Ø mm 4

Artikelnummer: Z00329491
EAN: 4047322162630
Herstellernummer: N 60
Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 1/8 Rohraußen-Ø mm 4
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometerverschraubung mit Innengewinde Gewinde G 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 4 / Manometerverschraubung / leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 10 / Rohr-Außen-Ø 4 / L1 24,5 / Druckbereich max. 60 bar / SW 14 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8
Druckbereich max. 60 bar
SW 1 10
SW 14
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L1 24,5
Rohr-Außen-D 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen