Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 3/8 Rohraußen-Ø mm 12

Artikelnummer: Z00329499
EAN: 4047322162715
Herstellernummer: N 68
Manometerverschraubung m. Innengew. Gew. G 3/8 Rohraußen-Ø mm 12
Inkl. Steuern: 5,75 € VE 1 Stück Netto 4,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometerverschraubung mit Innengewinde Gewinde G 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Manometerverschraubung / leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 22 / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 36,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 20 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
Druckbereich max. 60 bar
SW 1 22
SW 20
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L1 36,0
Rohr-Außen-D 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen