Manometer Messb. 0 - 100 mbar Ø mm 63

Artikelnummer: Z00323043
EAN: 4047322102872
Herstellernummer: 5842
Manometer Messb. 0 - 100 mbar Ø mm 63
Inkl. Steuern: 77,93 € VE 1 Stück Netto 65,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer Messbereich 0 - 100 mbar Durchmesser mm 63 / - 10-fach überlastbar, mit Nullpunktkorrektur - / Weitere Angaben Datenblatt Ø 63 mm = PM 06.01, Ø 100 mm = PM 06.02 / Messbereich 0 - 100 mbar / Anwendung für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien / Anschluss G 1/4 / Ausführung Kapselfedermanometer / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 100 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Acrylglas / Gehäuse Stahl, schwarz (Ø 63 mm) / CrNi-Stahl (Ø 100 mm) / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Stahl, schwarz (D 63 mm)/CrNi-Stahl (D 100 mm)
Ausführung Kapselfedermanometer
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Anwendung für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Anschluss G 1/4
Sichtscheibe Acrylglas
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Messbereich 0 - 100 mbar Bar (Luftdruck)
Mediumstemperatur max. +100 °C
Güteklasse 1,6/
Durchmesser in mm 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen