Manometer Messb. 0 - 315,0 bar Aufschrift oxygen

Artikelnummer: Z00322526
EAN: 4047322084772
Herstellernummer: 404
Manometer Messb. 0 - 315,0 bar Aufschrift oxygen
Inkl. Steuern: 15,53 € VE 1 Stück Netto 13,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Manometer Messbereich 0 - 315,0 bar Aufschrift oxygen / Inhaltsmanometer Sauerstoff, für Flaschendruck 200 bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.03 / Messbereich 0 - 315,0 bar / Anwendung für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden / und für andere, ähnliche Anwendungen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer nach EN 562 / Güteklasse 2,5 / Aufschrift oxygen / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Polycarbonat / Gehäuse Stahl, messingfarben, mit Druckentlastungsöffnung / in der Rückwand / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 63
Gehäuse Stahl, messingfarben, mit Druckentlastungsöffnung
Güteklasse 2,5
Ausfuehrung Rohrfedermanometer nach EN 562
Aufschrift oxygen
Anschluss G 1/4
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Polycarbonat
Messbereich bar 0 - 315,0 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen