RIEGLER Manometer Messb. 0 - 40,0 bar Aufschrift acetylene

Artikelnummer:  
Z00322528
EAN:  
4047322085274
Herstellernummer:  
413
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

14,29 €

Netto 12,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/4
Aufschrift acetylene
Ausführung Rohrfedermanometer nach EN 562
Durchmesser in mm 63
Gehäuse Stahl, messingfarben, mit Druckentlastungsöffnung
Güteklasse 2,5
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messbereich 0 - 40,0 bar Bar (Luftdruck)
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe Polycarbonat
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Manometer Messbereich 0 - 40,0 bar Aufschrift acetylene / Inhaltsmanometer Acetylen / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.03 / Messbereich 0 - 40,0 bar / Anwendung für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden / und für andere, ähnliche Anwendungen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer nach EN 562 / Güteklasse 2,5 / Aufschrift acetylene / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Polycarbonat / Gehäuse Stahl, messingfarben, mit Druckentlastungsöffnung / in der Rückwand / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben