Mikrofilter FUTURA G 3/4 Eingangsdruck 1,5-16bar m.

Artikelnummer: Z00320563
EAN: 4047322245883
Herstellernummer: FU 6180
Mikrofilter FUTURA G 3/4 Eingangsdruck 1,5-16bar m.
Inkl. Steuern: 167,81 € VE 1 Stück Netto 141,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mikrofilter (Feinfilter) Gewinde G 3/4 Durch- fluss l/min 3500 / Mikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01 um aus Druckluft und Gasen. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-2 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-2 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Borsilikat-Glasfaser / Gewinde G 3/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 63,0 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5 bar / Filterfeinheit 0,01 um / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Staubabscheidung Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1 / Durch-flussl/min 3500 / Medium Druckluft / Kondensatablass VA / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Schutzkorb Polyamid / B 269,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,01 um
Filterelement Borsilikat-Glasfaser
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5 bar
Durchfluss l/min 1500
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/4
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 269,0
A 85,0
C 63,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzkorb Polyamid
Staubabscheidung Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1
Medium Druckluft
Kondensatablass VA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen