RIEGLER Mikrofilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 ½ Durchfl. l/min 4150

Artikelnummer:  
Z00321938 
EAN:  
4047322086875 
Herstellernummer:  
430.2511 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

466,16 €

Netto 391,73 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 118,0
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
B1 692,0
B2 620,0
C 72,0
Durchfluss 4150 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1,5%
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Filtereinsatz Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff)
Filterfeinheit 0,01 um
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Gewinde G 1 1/2
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Wirkungsgrad 99,9999%
Ø 858,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 1 1/2 Durchfluss l/min 4150 / Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 um. / Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden. / Wirkungsgrad 99,9999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-18 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1 1/2 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 690 / Filterfeinheit 0,01 um / A 118 / B2 620 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 858 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Durchflussl/min 4150
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben