Mikrofilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 1/4 Durchfl. l/min 2650

Artikelnummer: Z00321937
EAN: 4047322086868
Herstellernummer: 430.2410
Mikrofilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 1/4 Durchfl. l/min 2650
Inkl. Steuern: 426,46 € VE 1 Stück Netto 358,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 1 1/4 Durchfluss l/min 2650 / Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 um. / Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden. / Wirkungsgrad 99,9999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-18 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1 1/4 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 590 / Filterfeinheit 0,01 um / A 118 / B2 520 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 658 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Durchflussl/min 2650

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filtereinsatz Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff)
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Filterfeinheit 0,01 um
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1,5%
A 118,0
C 72,0
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
Durchfluss 2650 Liter pro Minute
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Gewinde G 1 1/4
B2 520,0
Ø 658,0
Wirkungsgrad 99,9999%
B1 592,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen