Mikrofilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 2 Durchfl. l/min 6650

Artikelnummer: Z00321939
EAN: 4047322086882
Herstellernummer: 430.2612
Mikrofilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 2 Durchfl. l/min 6650
Inkl. Steuern: 617,11 € VE 1 Stück Netto 518,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 2 Durchfluss l/min 6650 / Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 um. / Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden. / Wirkungsgrad 99,9999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-18 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 2 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 880 / Filterfeinheit 0,01 um / A 118 / B2 810 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 1238 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Durchflussl/min 6650

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,01 um
Filtereinsatz Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff)
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1,5%
Durchfluss l/min 6650
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Gewinde G 2
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
A 118,0
Ø 1238,0
C 72,0
B2 810,0
B1 882,0
Wirkungsgrad 99,9999%
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen