RIEGLER Mikrofilter m. Metallb. inkl. Sichtrohr Gew. G ⅜ Durchfl. l/min 420

Artikelnummer:  
Z00321020 
EAN:  
4047322169028 
Herstellernummer:  
VM 23 M 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

91,27 €

Netto 76,70 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 048
B 158
C 022
Durchfluss 00420 Liter pro Minute
Gewinde G 3/8
Typ Mikrofilter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mikrofilter mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 420 / Borsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss. / Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 um). / Wirkungsgrad 99,999 % / Weitere Angaben Datenblatt 1-32 (VM 22 bis VM 23, VM 22 M bis VM 23 M) / 1-33 (VM 24 bis VM 26, VM 24 M bis VM 26 M) / Gewinde G 3/8 / C 22 / Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar und Druckabfall p = 0,1 bar / Filterfeinheit 0,01 um / A 48 / Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / B 158 / Durchflussl/min 420 / Luftqualität nach ISO 8573.1 Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben