Mikrofilter m. Polycarbonatb. Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 370

Artikelnummer: Z00321017
EAN: 4047322168991
Herstellernummer: VM 22
Mikrofilter m. Polycarbonatb. Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 370
Inkl. Steuern: 61,59 € VE 1 Stück Netto 51,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 370 / Borsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss. / Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 um). / Wirkungsgrad 99,999 % / Weitere Angaben Datenblatt 1-32 (VM 22 bis VM 23, VM 22 M bis VM 23 M) / 1-33 (VM 24 bis VM 26, VM 24 M bis VM 26 M) / Gewinde G 1/4 / C 22 / Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar und Druckabfall p = 0,1 bar / Filterfeinheit 0,01 um / A 48 / Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / B 158 / Durchflussl/min 370 / Luftqualität nach ISO 8573.1 Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,01 um
Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar und Druckabfall p = 0,1 bar
Durchfluss l/min 370
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gewinde G 1/4
B 155,0
A 48,0
C 22,0
Umgebungstemperatur max. 50 °C (Polycarbonat)/max. 80 °C (Metall)
Wirkungsgrad 99,999 %
Luftqualität nach ISO 8573.1 Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Mediumstemperatur max. 50 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen