Mikrofilter New Generation HR Rp1/4 i. ISO 7/1

Artikelnummer: Z00321986
Herstellernummer: 446.14
Mikrofilter New Generation HR Rp1/4 i. ISO 7/1
Inkl. Steuern: 171,36 € VE 1 Stück Netto 144,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mikrofilter, Serie New Generation HR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 1/4 Durch- fluss l/min 568 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 0,01 um. / Gewinde Rp 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-2 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 64,3 / Gehäuse und Filterbehälter / A 113,6 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 171,6 / Durch-flussl/min 568 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,01 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 235,9 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 00568,0
Gewinde Rp 1/4
B/ B1 235,9
A 113,6
Ø 0171,6
C 064,3
Typ Mikrofilter, Serie New Generation HR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen