Mikrofilter New Generation HR Rp1 i. ISO 7/1

Artikelnummer: Z00321982
Herstellernummer: 446.10
Mikrofilter New Generation HR Rp1 i. ISO 7/1
Inkl. Steuern: 396,37 € VE 1 Stück Netto 333,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mikrofilter, Serie New Generation HR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 1 Durch- fluss l/min 4459 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 0,01 um. / Gewinde Rp 1 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-2 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 71,2 / Gehäuse und Filterbehälter / A 132 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 283,6 / Durch-flussl/min 4459 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,01 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 354,8 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 04459,0
Gewinde Rp 1
B/ B1 354,8
A 132,0
Ø 0283,6
C 071,2
Typ Mikrofilter, Serie New Generation HR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen