Mikrofilter New Generation HR Rp2 i. ISO 7/1

Artikelnummer: Z00321987
Herstellernummer: 446.20
Mikrofilter New Generation HR Rp2 i. ISO 7/1
Inkl. Steuern: 733,49 € VE 1 Stück Netto 616,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mikrofilter, Serie New Generation HR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 2 Durch- fluss l/min 11373 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 0,01 um. / Gewinde Rp 2 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-2 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 118,8 / Gehäuse und Filterbehälter / A 200 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 505,8 / Durch-flussl/min 11373 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,01 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 624,6 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 11373,0
Gewinde Rp 2
B/ B1 624,6
A 200,0
Ø 0505,8
C 118,8
Typ Mikrofilter, Serie New Generation HR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen