Plattenfeder-Manometer G1/2 senkr.ø-100mm 0-16bar Gehäuse Grauguß

Artikelnummer: Z00323077
EAN: 4047322163330
Herstellernummer: PL 1917
Plattenfeder-Manometer G1/2 senkr.ø-100mm 0-16bar Gehäuse Grauguß
Inkl. Steuern: 113,98 € VE 1 Stück Netto 95,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss unten Messbereich 0 - 16,0 bar - / Plattenfedermanometer / Weitere Angaben Datenblatt PM 04.02 (PL 1901 bis PL 1918) / PM 04.03 (PL 2106 bis PL 2107) / Messbereich 0 - 16,0 bar / Anwendung für gasförmige und flüssige Medien, / bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung / Anschluss G 1/2 / Messflanschdurchmesser 100 mm / Gehäuse / Ring Grauguss / CrNi-Stahl, schwarz (Robustausführung) / CrNi-Stahl (Chemieausführung) / Ausführung Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung / Zeigerwerk Kupferlegierung (Robustausführung) / CrNi-Stahl (Chemieausführung) / Güteklasse 1,6 / Messglied CrNi-Stahl / Mediumstemperatur max. 100 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas (Robustausführung) / Mehrschichten-Sicherheitsglas (Chemieausführung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Ausführung Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung
Güteklasse 1,6
Messflanschdurchmesser 100 mm
Messbereich 0 - 16,0 bar Bar (Luftdruck)
Mediumstemperatur max. +100 °C
Gehäuse / Ring Grauguss/CrNi-Stahl, schwarz (Robust)/CrNi-Stahl (Chemie)
Durchmesser in mm 100
Zeigerwerk Kupferlegierung (Robust)/CrNi-Stahl (Chemie)
Messglied CrNi-Stahl
Sichtscheibe Instrumentenflachglas (Robust)/Mehrschichtenglas (Chemie)
Anschluss G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen